Şurubelniţă cu cap de percuţie, Număr de scule: 8

Cod articol: 953447 8
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Setați prețul 8 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×20

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 8×20
Lăţime 200 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 8
Adâncime în G 20
Număr de scule 8
Greutate 1,087 kg
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 953447 8
EAN / GTIN 2050002011823
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.
Suporturile din spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) sau 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) din suprafaţa utilă a sertarului.

Adaptat pentru:

Noi GARANT dulapuri mobile pentru scule cu sertare cu deschidere completă şi dimensiune modulară nouă de 20 G × 16 G respectiv 500 × 400 mm (l×A).

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953447: 1 buc.
Șurubelniţă lată cu cap de percuţie WERA cod 660300 măr. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 10: Câte 1 buc.
WERA Șurubelniţă cu calotă de lovire pentru Phillips Cod 668300 Ref. 1; 2; 3: Câte 1 buc.