• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Jeu de tournevis avec percuteur, Nombre d'outils: 8

Réf.: 953447 8
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 8 pc.
Largeur mousse 200 mm
Profondeur mousse 500 mm
Hauteur mousse 30 mm
Largeur mousse en G 8
Profondeur mousse en G 20
Pour hauteur de tiroir min. 75 mm
Référence fabricant Schraubendreher mit Schlagkappe
Emballage mousse / mousse rigide
Couleur Jaune; noir
Nombre d’outils 8
Caractéristiques poignée traité
Taille côté sortie, pour vis Phillips (PH) PH1
Largeur de lame b 10 mm; 3,5 mm; 4,5 mm; 5,5 mm; 7 mm
Type de produit tournevis
Jeu/Kit oui
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis Phillips (PH); pour vis à fente
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 953447 8
EAN / GTIN 2050002011823
Réf. fabricant 953447 8
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.
Les compartiments en mousse rigide occupent 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) de la surface utile de tiroir.

Adapté(s) pour:

Nouvelles servantes d'atelier GARANT avec tiroir à extension totale et nouvelles cotes de pas pour les tiroirs: 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (l × P).

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 953447: 1 pièce
Tournevis pour vis à fente, traité WERA 660300 réf. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 10: 1 pièce de chaque
Tournevis traité pour Phillips WERA 668300 réf. 1; 2; 3: 1 pièce de chaque