Şurubelniţă pentru şuruburi cu fantă, cu mâner Kraftform şi cap de percuţie, Lăţimea tijei b: 3,5mm

Cod articol: 660300 3,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
757 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 932 A
Lăţimea tijei b 3,5 mm
Grosime vârf a 0,6 mm
Lungimea lamei 80 mm
Lungimea totală 161 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 660300 3,5
EAN / GTIN 4013288018007
Număr producător 05018260001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mâner Kraftform din plastic rezistent la şocuri, cu zone moi integrate şi cu cap pentru impact (Ref. 12 şi 14 fără zone moi; Ref. 3,5 fără cap pentru impact şi tijă continuă).
Tijă hexagonală din oţel special rezistent la impact continuă până la capătul mânerului. De la Ref. 4,5 cu adaos hexagonal pentru suport de cheie, suprafaţă cromată nicromat.