{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Detalių skaičius | 8 vnt. | |
| Width of foam | 200 mm | |
| Depth of foam | 500 mm | |
| Height of foam | 30 mm | |
| Width of foam in G | 8 | |
| Depth of foam in G | 20 | |
| Suitable for drawer height min. | 75 mm | |
| Gamintojo pavadinimas | Schraubendreher mit Schlagkappe | |
| Pakuotė | putoplastas / kietasis putoplastas | |
| Spalva | geltona; juoda | |
| Įrankių skaičius | 8 | |
| Rankenos savybės | su smūginiu dangteliu | |
| Išėjimo pavaros dydis, kryžminiams varžtams (PH) | PH1 | |
| Geležtės plotis b | 10 mm; 3,5 mm; 4,5 mm; 5,5 mm; 7 mm | |
| Produkto rūšis | atsuktuvai | |
| Rinkinys | taip | |
| Pavara | rankena | |
| Perdava | kryžminiams varžtams (PH); varžtams su įpjova | |
| Turinys | rinkinys / asortimentas |
| Produkto numeris | 953447 8 | |
| EAN / GTIN | 2050002011823 | |
| Gamintojo numeris | 953447 8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Germany |