Set de şurubelniţe, Număr de scule: 11

Cod articol: 953444 11
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Setați prețul 13 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×20

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 8×20
Lăţime 200 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 8
Adâncime în G 20
Număr de scule 11
Greutate 1,006 kg
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 953444 11
EAN / GTIN 4062406157005
Număr producător 953444 11
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.
Suporturile din spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) sau 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) din suprafaţa utilă a sertarului.

Adaptat pentru:

Noi GARANT dulapuri mobile pentru scule cu sertare cu deschidere completă şi dimensiune modulară nouă de 20 G × 16 G respectiv 500 × 400 mm (l×A).

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 953444: 1 buc.
Şurubelniţă lată HOLEX Cod 660701 Ref. 2,5; 3; 3,5; 5,5; 7; 8; 10: Câte 1 buc.
HOLEX Şurubelniţă pentru Phillips Cod 668401 Ref. 0; 1; 2; 3: Câte 1 buc.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Conectați-vă