{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre d’outils | 11 pc. | |
| Teinte, Rouge | Rouge de sécurité; Noir foncé | |
| Pièce décrite, Noir foncé | Griff | |
| Pièce décrite, Rouge de sécurité | Griff | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Exécution | forme droite | |
| Nombre d’outils | 11 | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Taille côté sortie, pour vis Phillips (PH) | PH0 | |
| Largeur lame | 10 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 5,5 mm; 7 mm; 8 mm | |
| Type de produit | tournevis | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec polissage | |
| Kit/assortiment | oui | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis Phillips (PH); pour vis à fente (SL) | |
| Sommaire | jeu / Assortiment |
| Référence article | 953444 11 | |
| EAN / GTIN | 4062406157005 | |
| Réf. fabricant | 953444 11 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |