{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese | 11 buc. | |
| Nuanță, roşu | Roșu semnal; Negru intens | |
| partea descrisă, Negru intens | Griff | |
| partea descrisă, Roșu semnal | Griff | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Execuție | dreaptă | |
| Număr de unelte | 11 | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) | PH0 | |
| Lăţimea vârfului b | 10 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 5,5 mm; 7 mm; 8 mm | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | polizat | |
| Set | da | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi cu fantă (SL) | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 953444 11 | |
| EAN / GTIN | 4062406157005 | |
| Număr producător | 953444 11 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |