Destornilladores-surtido, Cantidad de herramientas: 11

Número de artículo: 953444 11
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
52 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 11 ud.
Anchura espuma 200 mm
Color, rojo Rojo señales; Negro intenso
Pieza descrita, Negro intenso Griff
Pieza descrita, Rojo señales Griff
Profundidad espuma 500 mm
Altura de la espuma 30 mm
Ancho de la espuma en G 8
Profundidad de la espuma en G 20
Apto para cajones con una altura mín. 75 mm
Embalaje espuma / espuma rígida
Color rojo; negro
Modelo forma recta
Cantidad de herramientas 11
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango estándar
Tamaño de salida, Para tornillos Phillips (PH) PH0
Anchura de filo b 10 mm; 2,5 mm; 3 mm; 3,5 mm; 5,5 mm; 7 mm; 8 mm
Tipo de producto Destornilladores
Material acero al cromo-vanadio
Superficie ejecución pulida
Juego sí
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos Phillips (PH); para ranura
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 953444 11
EAN / GTIN 4062406157005
Número del fabricante 953444 11
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.
Los insertos de espuma rígida llenan 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) de la superficie útil del cajón.

Idóneo para:

Nuevos carros de taller GARANT con cajones de extensión total y nueva medida modular de cajones de 20 G × 16 G o 500 × 400 mm (A × P).

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953444: 1 ud.
Destornillador para ranura HOLEX n.° 660701 de cada tam. 2,5; 3; 3,5; 5,5; 7; 8; 10: 1 ud. cada
Destornillador para Phillips HOLEX n.º 668401 tam. 0; 1; 2; 3: 1 ud. cada