Jogo de chaves de parafusos para Torx® com cabo em T, Quantidade de ferramentas: 8

N.º do artigo: 953171 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
21 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Definir preço 9 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×16

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×16
Largura 200 mm
Profundidade 400 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 16
Quantidade de ferramentas 8
Modelo com chave de parafusos
Tipo de produto Base de espuma rígida

Identificação e classificação

Número do artigo 953171 8
EAN/GTIN 4067263723295
Número do fabricante 953171 8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 953171: 1 un.
Chave de parafusos GARANT para Torx® com cabo em T n.º 625152 tam. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: cada 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados