Set stiftsleutels met dwarsgreep voor Torx®, Aantal gereedschappen: 8

Artikelnummer: 953171 8
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs instellen 9 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×16

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×16
Breedte 200 mm
Diepte 400 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 16
Aantal gereedschappen 8
Uitvoering met schroevendraaier
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 953171 8
EAN/GTIN 4067263723295
Nummer fabrikant 953171 8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE hardschuim inlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 953171: 1 St.
GARANT stiftsleutel voor Torx® met dwarsgreep, nr. 625152 gr. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: Resp. 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan