Împingeți întinzătorul tijei cu mânerul roșu

Cod articol: 95299
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 95299
EAN / GTIN 4020772095291
Număr producător 95299
L-Număr L30100 5
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Întinzător cu tijă de împingere cu mâner roșu, cu picior mic înclinat. Cleme de compresie și tensiune.
(Împingeți tija și maneta în același timp). Oțel inoxidabil, lustruit. Ghidaj lung al tijei de împingere cu filet de fixare și piuliță. Dimensiunea bucșei lagărului 3. Punctele de lagăr sunt lubrifiate. Maneta poate fi rotită în orice unghi față de bază. Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale.
Complet cu șurub de prindere fără rugină nr. 6880NI.
De asemenea, potrivit pentru industria alimentară.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 3
  • F1: 2,5kN
  • F2: 2,5kN
  • Șurub de fixare: M8x35
  • greutate: 445 g
  • Dimensiuni: 3
  • A: 12,0
  • B min: 37
  • B max: 69
  • D: 6,5
  • E: 30
  • H: 25
  • H1: 110,0
  • Cursă: 32
  • HW min: 22
  • HW max: 35
  • K: 13,0
  • L1: 140,0
  • L2: 22
  • L3: 132
  • M: 29,5-42,5
  • M2: M20x1,5
  • N: 60
  • P: 30