• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schubstangenspanner mit rotem Handgriff

Artikel-Nr.: 95299
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 95299
EAN / GTIN 4020772095291
Herstellernummer 95299
L-Nummer L30100 5
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schubstangenspanner mit rotem Handgriff, mit kleinem Winkelfuß. Druck- und Zugspanner.
(Schubstange und Handhebel gleichlaufend). Nicht rostender Stahl, poliert. Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Lagerbuchse bei Größe 3. Lagerstellen gefettet. Handhebel in beliebiger Winkelstellung zur Grundfläche drehbar. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit nicht rostender Andrückschraube Nr. 6880NI.
Auch für die Lebensmittelindustrie geeignet.

Merkmal:

  • Größe: 3
  • F1: 2,5 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Andrückschraube: M8x35
  • Gewicht: 445 g
  • Größe: 3
  • A: 12,0
  • B min.: 37
  • B max.: 69
  • D: 6,5
  • E: 30
  • H: 25
  • H1: 110,0
  • Hub: 32
  • HW min.: 22
  • HW max.: 35
  • K: 13,0
  • L1: 140,0
  • L2: 22
  • L3: 132
  • M: 29,5-42,5
  • M2: M20x1,5
  • N: 60
  • P: 30

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb