Upínač s tlačnou tyčí s červenou rukojeťí

Artiklové číslo: 95299
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 95299
EAN / GTIN 4020772095291
Číslo výrobce 95299
L-číslo L30100 5
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínač s tlačnou tyčí s červenou rukojeťí, s malou úhlovou nohou. Tlačný a napínací svorky.
(Tlačná tyč a ruční páka běží současně). Nerezová ocel ocel, leštěná. Dlouhé vodítko tlačné tyče s upevňovacím závitem a maticí. Rozměr pouzdra ložiska 3. Ložiskové body jsou namazané. Ruční páku lze otáčet v libovolném úhlu k základně. Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí.
Kompletní s nerezavějícími upínacími šrouby č. 6880NI.
Vhodné i pro potravinářský průmysl.

Charakteristika:

  • Velikost: 3
  • F1: 2,5 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Upínací šroub: M8x35
  • hmotnost: 445 g
  • Velikost: 3
  • A: 12,0
  • B min: 37
  • B max: 69
  • D: 6,5
  • E: 30
  • H: 25
  • H1: 110,0
  • Zdvih: 32
  • HW min: 22
  • HW max: 35
  • K: 13,0
  • L1: 140,0
  • L2: 22
  • L3: 132
  • M: 29,5-42,5
  • M2: M20x1,5
  • N: 60
  • P: 30