Tensor de varilla de empuje con empuñadura rojo

Número de artículo: 95299
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 95299
EAN / GTIN 4020772095291
Número del fabricante 95299
Número L L30100 5
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tensor de barra de empuje con empuñadura rojo, con pequeño pie angular. Abrazaderas de compresión y tensión.
(Varilla de empuje y palanca de mano funcionando al mismo tiempo). Stainless acero, pulido. Guía de varilla de empuje larga con hilo de sujeción y tuerca. Rodamiento de buje tamaño 3. Los puntos de rodamiento están engrasados. La palanca de mano se puede girar en cualquier ángulo con respecto a la base. empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave.
Completo con tornillo de sujeción no oxidado Nº 6880NI.
También adecuado para la industria alimentaria.

Característica:

  • Tamaño: 3
  • F1: 2,5 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Tornillo de sujeción: M8x35
  • peso: 445 g
  • Tamaño: 3
  • A: 12,0
  • B min: 37
  • B max.: 69
  • D: 6,5
  • E: 30
  • H: 25
  • H1: 110,0
  • Carrera: 32
  • HW min.: 22
  • HW máx.: 35
  • K: 13,0
  • L1: 140,0
  • L2: 22
  • L3: 132
  • M: 29,5-42,5
  • M2: M20x1,5
  • N: 60
  • P: 30