{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Grosimea materialului | 1,2 mm | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Tip ştecăr intrare | F | |
| Tensiune nominală | 250 V | |
| Nuanță, gri | Gri deschis; Gri antracit | |
| partea descrisă, Gri deschis | Korpus | |
| partea descrisă, Gri antracit | Schubladen; Türen | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | gri; gri | |
| Cu ușă | da | |
| Numărul total de uși | 1 buc. | |
| Ușă design | ușă batantă/Ușă turnantă | |
| Opritor de uşă | pe dreapta | |
| Cu clapetă | da | |
| Ventilația dulapului | nu | |
| Încuietoare Tip de construcție | Încuietoare cilindrică | |
| Corpus lățime utilă Bn | 580 mm | |
| Corpus adâncime utilă Tn | 480 mm | |
| Forma conică a carcasei | nu | |
| Selectarea culorii | Selecție liberă | |
| Cu carcasă monitor | nu | |
| Echipamente electrice | da | |
| Corpus lăţime în G | 30 | |
| Corpus adâncime în G | 28 | |
| Tip produs | Dulap pentru computer | |
| Poziția de montare | Fixarea pe podea | |
| Situația instalării și montării | Dulap independent | |
| Domeniu de utilizare | Birou | |
| Configurare | Configurat | |
| Înălţimea totală Hg | 1.000 mm | |
| Corpus lățime Br | 750 mm | |
| Corpus adâncime Ti | 700 mm | |
| Corpus înălțime Ho | 1.000 mm | |
| Corpul unității specifice producătorului | G |
| Cod articol | 948815 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406135546 | |
| Număr producător | 948815 1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |