Office Station printerbehuizing, vleugeldeur met printerklep 1

Artikelnummer: 948815 1
1
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 1.000 mm
Stekkertype ingang F
Nominale spanning 250 V
Producttype Bureaustation

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 948815 1
EAN/GTIN 4062406135546

Omschrijving

Uitvoering:

Aanlooppunt dicht bij de productie, om te informeren, controleren en documenteren.
Computerkast met afsluitbare vleugeldeur met printerklep. Vleugeldeurkast met uittrekbaar legbord nuttige breedte 580 mm, nuttige diepte 480 mm.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, lades, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.