Office Station spausdintuvo korpusas su varstomomis durimis su vožtuvu, 30×28G, Tipas: 1

Prekės Nr.: 948815 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
1
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Aukštis 1 000 mm
Įvesties kištuko tipas F
Nominalioji įtampa 250 V
Produkto rūšis Biuro zona

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 948815 1
EAN / GTIN 4062406135546
Gamintojo numeris 948815 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Vieta informacijos teikimui, patikrai ir dokumentavimui.
Kompiuterio korpusas su rakinamomis varstomomis durimis su vožtuvu. Spinta su varstomomis durimis ir ištraukiama lentyna, naudingasis plotis 580 mm, naudingasis gylis 480 mm.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, dengtos milteliais.