{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Grosor material | 1,2 mm | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Tipo de enchufe entrada | F | |
| Tensión nominal | 250 V | |
| Color, gris | Gris luminoso; Gris antracita | |
| Pieza descrita, Gris luminoso | Korpus | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Schubladen; Türen | |
| Con puerta | sí | |
| Número total de puertas | 1 ud. | |
| Tipo de construcción de la puerta | puerta batiente/giratoria | |
| Tope de la puerta | a derecha | |
| Con tapa | sí | |
| Ventilación del armario | no | |
| Tipo de construcción de la cerradura | Cerradura de pasador cilíndrico | |
| Anchura útil cuerpo Bn | 580 mm | |
| Profundidad útil cuerpo Tn | 480 mm | |
| Forma de carcasa cónica | no | |
| Con carcasa de monitor | no | |
| Equipamiento eléctrico | sí | |
| Anchura cuerpo en G | 30 | |
| Profundidad cuerpo en G | 28 | |
| Material | Chapa de acero | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | gris; gris | |
| Selección del color | Libre elección | |
| Tipo de producto | Armario para ordenador | |
| Posición de montaje | Fijación al suelo | |
| Situación de instalación y montaje | Armario independiente | |
| Intervalo de empleo | Oficina | |
| Configuración | Configurado/a | |
| Altura total Hg | 1.000 mm | |
| Anchura cuerpo Br | 750 mm | |
| Profundidad cuerpo Ti | 700 mm | |
| Altura cuerpo Ho | 1.000 mm | |
| Unidad específico del fabricante, cuerpo | G |
| Número de artículo | 948815 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406135546 | |
| Número del fabricante | 948815 1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |