Computer-Terminal cu clapă pentru imprimantă, Tip: DE

Cod articol.: 948112 DE
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Grosimea materialului 0,9 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Tip ştecăr intrare F
Recomandat pentru ţările Austria; Belgia; Germania; Polonia; Țările de Jos
Tensiune nominală 250 V
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
Partea descrisă Korpus; Schubladenfront; Türen; Schubladenfront; Türen
Clasă de protecție IP IP41
Material Tablă de oţel
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea gri; gri
Selectarea culorii Selecție liberă
Cu ușă Da
Ușă design ușă batantă/Ușă turnantă
Unghi de deschidere a ușii 250 grad
Părţile frontale ale uşii Cu fereastra de vizualizare
Cu clapetă Da
Clapetă lățimea prindere 236 mm
Clapetă înălțime de prindere 290 mm
Ventilația dulapului Da
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Cu sertar de tastatură da
Cu carcasă monitor Da
Forma carcasei monitorului dreptunghi
Carcasă monitor lățime 750 mm
Carcasă monitor adâncime 500 mm
Lăţimea utilă a carcasei monitorului 690 mm
Adâncimea utilă a carcasei monitorului 458 mm
Înălţimea utilă a carcasei monitorului 570 mm
Lăţime geam 552 mm
Înălţime geam 532 mm
Diagonala ecranului max. 19 inch
Echipamente electrice Da
Cu prelungitor Da
Număr de prelungitoare 1 buc.
Număr de comutatoare pornit / oprit 1 buc.
Corpus lăţime în G 30
Corpus adâncime în G 20
Capacitate portantă 100 kg
Forţa portantă distribuită pe suprafaţă da
Partea descrisă Fachboden
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Dulap pentru computer
Poziția de montare Fixarea pe podea
Greutate 77 kg
Situația instalării și montării Dulap independent
Domeniu de utilizare Birou; Atelier
Configurare Configurat
Lăţimea totală 750 mm
Adâncimea totală 500 mm
Înălţimea totală 2.000 mm
Corpus lățime 750 mm
Corpus adâncime 500 mm
Corpus înălțime 2.000 mm
Corpul unității specifice producătorului G
Încorporare iluminare Nein
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile Nein
Mobil(ă) Nein

Identificare și clasificare

Cod articol 948112 DE
EAN / GTIN 4062406073725
Număr producător 948112 DE
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă pentru monitor cu ventilator pentru monitoare cu tub până la 19 inch. Uşă cu două canaturi cu geam din policarbonat, cu posibilitate de închidere.
Sertarul pentru tastatură se blochează în poziţia finală de deschidere. Reglabil în 3 trepte de înălţime la intervale de 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), cu posibilitate de închidere, cu suport din bambus pentru încheietură şi descărcare la tracţiune.
Carcasă pentru calculator cu ventilator şi 1 raft de depozitare reglabil pe înălţime, galvanizat şi treceri pentru cabluri pentru o pozare eficientă a cablurilor. Toţi butucii au închidere cu cheie comună.

Funcţionare:

IP41: Protecţie la apă cu cădere verticală şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme.

Livrare:

Instalaţia electrică integrată cuprinde reglet cu fişe (6 fişe, 250 V / 16 A cu întrerupător PORNIT/OPRIT), cablu de conectare de 1,2 m.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi şi parte frontală a sertarului antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Postul de lucru pentru computer este compatibil cu dulapurile GridLine adâncimea 20G Cod 940001940217, 940801940907 şi poate fi combinat cu acestea conform preferinţelor.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru transportul, păstrarea şi operarea computerului, a monitorului şi a altor dispozitive periferice.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
  • Folosiţi computerul doar cu ventilatorul pornit.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
  • Nu supraîncărcați sertarele și rafturile.
  • Nu plasaţi nimic pe staţia de lucru pentru computer şi nu vă aşezaţi pe ea.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Pentru ventilare optimă, peretele perforat nu se acoperă complet în partea posterioară cu accesorii Easyfix.
  • Păstraţi liber perimetrul ventilatorului şi pe cel al fantelor de aerisire, nu le acoperiţi.