{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Partea descrisă | Corp / Carcasă | |
| Grosimea materialului | 0,9 mm | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, gri | Gri deschis; Gri antracit | |
| Zona EX | nu | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri; gri | |
| Selectarea culorii | Culori GARANT | |
| Înălţimea totală | 1.400 mm | |
| Lăţimea totală | 750 mm | |
| Adâncimea totală | 550 mm | |
| Suprafaţă de bază lăţime | 750 mm | |
| Suprafaţă de bază adâncime | 550 mm | |
| Su substructură | nu | |
| Cu carcasă monitor | nu | |
| Cu monitor de 24″ | nu | |
| Cu compartiment pentru laptop | nu | |
| Cu ușă | nu | |
| Cu tablă | da | |
| Lăţime tavă | 570 mm | |
| Adâncime tablă | 300 mm | |
| Cu suprafață de scris | da | |
| Suprafaţă de scris lăţime | 545 mm | |
| Suprafaţă de scris adâncime | 220 mm | |
| Cu perete perforat | da | |
| Înălțime orificiu | 9 mm | |
| Lățimea orificiului | 9 mm | |
| Intervale | 37 mm | |
| Cu posibilitate de închidere | nu | |
| Tipul de rolă | Role de ghidare | |
| Frână, Role de ghidare | da | |
| Număr de role, Role de ghidare | 4 buc. | |
| Număr total roți/role | 4 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 125 mm | |
| Domeniu de utilizare | altele | |
| Tip produs | Pupitru pentru calculator | |
| Greutate | 17 kg | |
| Mobil(ă) | da |
| Cod articol | 948040 M | |
| EAN / GTIN | 4062406194482 | |
| Număr producător | 948040 M | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |