Kompiuterio pultas, Tipas: M

Prekės Nr.: 948040 M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035; RAL 7016
Aprašyta dalis Korpusas
Medžiagos storis 0,9 mm
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka; Antracito pilka
EX sričiai ne
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas; pilkas
Spalvos pasirinkimas GARANT spalvos
Bendras aukštis 1 400 mm
Bendras plotis 750 mm
Bendras gylis 550 mm
Pagrindo plotis 750 mm
Pagrindo gylis 550 mm
Su pagalbine konstrukcija ne
Su monitoriaus korpusu ne
Su 19 colių monitoriumi ne
Su nešiojamojo kompiuterio skyriumi ne
Su durimis ne
Su dėklu taip
Lentynos plotis 570 mm
Lentynos gylis 300 mm
Su rašymo paviršiumi taip
Rašomosios plokštumos plotis 545 mm
Rašomosios plokštumos gylis 220 mm
Su perforuota sienele taip
Kiaurymės aukštis 9 mm
Kiaurymės plotis 9 mm
Tinklelis 37 mm
Rakinam. ne
Ratukų tipas Valdomi ratukai
Ratukas su fiksatoriumi, Valdomi ratukai taip
Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai 4 vnt.
Ratų / ratukų skaičius 4 vnt.
Išorinis rato / ritės skersmuo 125 mm
Paskirtis kita
Produkto rūšis Kompiuterio pultas
Svoris 17 kg
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 948040 M
EAN / GTIN 4062406194482
Gamintojo numeris 948040 M
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tinka stacionariam ir nešiojamam kompiuteriui. Ekrano laikikliai kompiuteriams, kurių bazę sudaro VESA laikikliai, tvirtinti galima kairėje, dešinėje ir per vidurį. Vieta pasidėjimui gale (laisvasis dydis B ×T: ×220 mm) ir viena pakabinama lentyna
(laisvasis dydis B ×T: 570×300 mm). Su perforuotomis sienelėmis □ 9×9 mm, išdėstytomis kas 37 mm, skirtomis GARANT easyFix kabliams ir laikikliams tvirtinti.
Konstrukcija su 4 valdomais ratukais, 2 iš jų su fiksatoriais ⌀ 125 mm.

Spalva:

Šviesiai pilka RAL 7035, atrama kojoms visada antracito pilkumo RAL 7016,dažyta milteliniu būdu.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Kompiuterio, monitoriaus, spausdintuvo ir kitų periferinių prietaisų transportavimui, laikymui ir naudojimui.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose.
  • Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Naudokite tik techniškai tvarkingą ir saugiai veikiantį prietaisą.
  • Modifikuokite ir keiskite tik naudodami atitinkamus Hoffmann Group priedus.
  • Kompiuterį naudokite tik jei ventiliatorius įjungtas.

Netinkamas naudojimas
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Nenaudoti vietose, kuriose yra daug dulkių, degių dujų, garų ar tirpiklių.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.
  • Neperkraukite stalčių ir lentynų.
  • Nedėkite į kompiuterizuotą darbo vietą.
  • Nevežkite žmonių.
  • Optimaliai ventiliacijai užtikrinti, neapkraukite galinės perforuotos sienelės Easyfix priedais.
  • Neuždenkite ventiliatoriaus ir ventiliacijos angų.