Pupitres informatiques, Type: M

Réf.: 948040 M
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 4,68 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035; RAL 7016
Pièce décrite Caissons
Epaisseur du matériau 0,9 mm
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris clair; Gris anthracite
Zone EX non
Matériau tôles d’acier
Couleur gris; gris
Couleurs disponibles couleurs GARANT
Hauteur totale 1 400 mm
Largeur totale 750 mm
Profondeur totale 550 mm
Largeur surface de base 750 mm
Prof. surface de base 550 mm
Avec bâti non
Avec compartiment écran non
Avec écran non
Avec compartiment pour PC portable non
Avec porte non
Avec tablette oui
Largeur tablette 570 mm
Profondeur tablette 300 mm
Avec surface d’écriture oui
Largeur surface d’écriture 545 mm
Prof. surface d’écriture 220 mm
Avec panneau perforé oui
Hauteur de trou 9 mm
Largeur de trou 9 mm
Grille 37 mm
Possibilité de verrouillage non
Type de roulette Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 4 pc.
Nombre total de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Domaine d’utilisation autre
Type de produit Pupitre informatique
Poids 17 kg
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 948040 M
EAN / GTIN 4062406194482
Réf. fabricant 948040 M
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Convient pour ordinateurs de bureau et portables. Fixation de l’écran basée sur le support VESA, montage à gauche, à droite et au centre. Avec une tablette à l’arrière (dim. libres l×P: 545×220 mm) et une tablette à suspendre (dim. libres l×P: 570×300 mm). Avec panneaux perforés en tôle □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation de crochets et supports GARANT easyFix.
Structure avec 4 roulettes directrices, dont 2 avec blocage, ⌀ 125 mm.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, piètement toujours en anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour le transport, le rangement et l’utilisation d’ordinateurs, d’écrans, d’imprimantes et d’autres périphériques.
  • Pour usage industriel à l’intérieur.
  • Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
  • Utiliser l’ordinateur uniquement lorsque le ventilateur est en marche.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
  • Ne pas surcharger les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre le poste de travail informatique.
  • Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas recouvrir complètement d’accessoires Easyfix le panneau perforé arrière afin d’assurer une ventilation optimale.
  • Laisser le ventilateur et les fentes d’aération dégagés, ne pas recouvrir.