Computerlessenaar, Type: M

Artikelnummer: 948040 M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 1.400 mm
Grondvlak breedte 750 mm
Grondvlak diepte 550 mm
Wiel-⌀ 125 mm
Gewicht 17 kg
Producttype Computerlessenaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 948040 M
EAN/GTIN 4062406194482
Nummer fabrikant 948040 M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Geschikt voor pc en laptop. Beeldschermhouder voor pc-variant gebaseerd op VESA-opname, plaatsing links, rechts en in het midden. Met een aflegvlak aan de achterzijde (binnenwerkse maat b×d: 545×220 mm) en met een inhaakbaar legbord (binnenwerkse maat b×d: 570×300 mm).
Constructie met wielenunit met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met vergrendeling ⌀ 125 mm.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, onderstel altijd antraciet, RAL 7016, poedercoating.

Advies:

Voor het plaatsen van ordners, haaksystemen en een zonder gereedschap inhaakbaar legbord.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor transport, opberging en gebruik van computer, monitor, printer en verdere randapparatuur.
  • Voor industrieel gebruik binnen.
  • Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • Alleen aanpassen en ombouwen met goedgekeurde accessoires van de Hoffmann Group.
  • Computer alleen bij ingeschakelde ventilator gebruiken.

Onjuist gebruik
  • Niet zelf ombouwen.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet op plaatsen met hoge stofconcentraties, brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen gebruiken.
  • Niet blootstellen aan intense hitte, direct zonlicht, open vuur of vloeistoffen.
  • Lades en legborden niet overbelasten.
  • Niet op de computerwerkplek staan of zitten.
  • Geen personen transporteren.
  • Geperforeerde wand op achterzijde voor optimale ventilatie niet volledig afdekken met Easyfix-accessoires.
  • Ventilator en ventilatiesleuven vrijhouden, niet afdekken.