Dulap de încărcare acumulatoare cu uşi batante din tablă masivă, Înălţime: 1000/DEmm

Cod articol: 944501 1000/DE
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Unghi de deschidere a uşii: 250
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Unghi de deschidere a uşii 250 grad
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Înălţime 1.000 mm
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 40
Adâncime în G 20
Înălţimea utilă 845 mm
Tip ştecăr intrare F
Tip priză F
Tensiune nominală 400 V
Întrerupător pornit/ oprit da
Număr de fişe 24
Număr prize tip F 24
Greutate 88 kg
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Dulap de încărcare acumulatori

Identificare și clasificare

Cod articol 944501 1000/DE
EAN / GTIN 4062406073534
Număr producător 944501 1000/DE
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dulap cu posibilitate de încărcare pentru acumulatori, 40×20G, cu cutie de siguranţe FI şi ventilator. Ventilator cu filtru de aer în regim de suprapresiune (50 m3 / h). Aerul scapă prin fantele de aerisire aplicate lateral în uşi. Rafturile de depozitare cu încărcare pentru acumulatori sunt prevăzute fiecare cu câte două prize 6x, 230 V, cu comutator Pornire/Oprire.
Dulapul cu uși batante este echipat cu uși batante din tablă solidă.

Livrare:

Dulap inclusiv 2 rafturi de depozitare perforate pentru încărcarea acumulatoarelor. Ştecher de conectare cu 5 poli 16 A / 400 V cu cablu de alimentare 3 m şi protocol de măsurare. 4 × prelungitor cu 6 prize.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Versiune germană a prizei.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Cu prize tip F.
  • 2.2.1.
  • Dulap laptop Pentru încărcarea smartphone-urilor, tabletelor, laptopurilor şi a altor dispozitive asemănătoare.
  • Fiecare compartiment are o priză de 230 V CA, tip F.
  • 2.2.2.
  • Dulap încărcare acumulator Pentru încărcarea acumulatoarelor.
  • Încărcarea acumulatoarelor se face doar cu ventilatorul pornit.
  • Cu ștecăr 400 V/16 A (3PNE) cu 5 poli, pentru conectare la priza cu curent trifazat.
  • Este necesară ancorarea în perete.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Pe carcasa dulapului nu se păstrează obiecte proeminente.
  • 2.3.1.
  • Dulap de încărcare acumulatoare Păstraţi liber perimetrul ventilatorului şi pe cel al fantelor de aerisire, nu le acoperiţi.
  • Nu şuntaţi siguranţele.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Conectați-vă