Dulap vertical, lăţime 30G, 2 sertare culisante autoportante 12G 2000 mm

Cod articol: 943112 2000
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Capacitate portantă a deschiderii verticale: 350
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 1.000
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă a deschiderii verticale 350 kg
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 1.000 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Egalizarea înălţimii la intervale 37 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 2.000 mm
Lăţime 750 mm
Adâncime 700 mm
Lăţime în G 30
Adâncime în G 28
Înălţime utilă deschidere verticală 1.691 mm
Lăţime utilă a deschiderii verticale 300 mm
Adâncime utilă deschidere verticală 600 mm
Număr de deschideri 2
Modelul dulapului Dulap de bază
Sistem electronic de închidere – convertibil da
Execuţia deschiderii verticale autoportant
ComfortClose nu
Greutate 163 kg
Tip produs Dulap vertical

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 943112 2000
EAN / GTIN 4062406586133

Descriere

Execuţie:

Dulapurile verticale cu 30×28G sunt echipate cu sertare culisante autoportante prevăzute cu o siguranţă individuală la tragere ca să se poată deschide întotdeauna doar câte un sertar culisant. Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite şi scrise din nou.
Cadrele sertarelor culisante sunt prevăzute cu orificii de □ 9×9 mm la intervale de 37 mm pentru prinderea truselor de scule, a tăviţelor de raft şi a panourilor perforate. Dulapurile verticale sunt pregătite pentru fixare pe podea, respectiv perete şi trebuie neapărat să fie asigurate împotriva înclinaţiilor.
Cu posibilitate de închidere prin încuietoare cilindrică. Toate sertarele culisante au o închidere comună.

Accesorii opţionale:

Toate deschiderile culisante verticale pot fi echipate cu:
raft de depozitare Cod 943160, panou perforat Cod 943166, rafturi înclinate Cod 943162 şi Cod 943163, şină Multifix Cod 943170.

Culoare:

Corp şi corp de sertare culisante gri deschis RAL 7035, rafturi culisante verticale frontale în antracit RAL 7016, acoperite cu strat de pulbere. Corpul sertarelor culisante nu poate fi configurat, este doar gri deschis RAL 7035.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii