{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia | 350 kg | |
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1 000 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 mm | |
Reguliuojamas aukštis kas | 37 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 2 000 mm | |
Plotis | 750 mm | |
Gylis | 700 mm | |
Plotis G | 30 | |
Gylis G | 28 | |
Vertikalaus stalčiaus naudingasis aukštis | 1 691 mm | |
Vertikalaus stalčiaus naudingasis plotis | 300 mm | |
Vertikalaus stalčiaus naudingasis gylis | 600 mm | |
Ištraukiamų elementų skaičius | 2 | |
Spinta Konstrukcijos tipas | Bazinė spinta | |
Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip | |
Vertikalus ištraukiamas elementas | atskiras | |
ComfortClose | ne | |
Svoris | 163 kg | |
Produkto rūšis | Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais |
Produkto numeris | 943112 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406586133 |