{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá; Antracitová šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Auszugkorpus; Korpus | |
| Popsaná část, Antracitová šedá | Front Vertikalauszüge | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | Šedá; Šedá | |
| Větrání skříně | ne | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Zamykací systém | zajišťovací systém Hoffmann | |
| Zamykací systém přestavitelný | ano | |
| Výběr barev | Volný výběr | |
| S vertikálním vytahováním | ano | |
| Celkový počet vertikálních výsuvů | 2 ks | |
| Vertikální výsuv vedení | Samonosné | |
| Vertikální výsuv typ | Vertikální výsuv děrované stěny | |
| Vertikální výsuv přední výška HfV | 1 691 mm | |
| Užitná šířka vertikálního výsuvu BnV | 300 mm | |
| Užitná hloubka svislého vysunutí TnV | 600 mm | |
| Užitná výška vertikálního výsuvu HnV | 1 691 mm | |
| Děrované výsuvné stěny seřizovací mřížka | 37 mm | |
| S rastrem děrované stěny | ano | |
| Tvar otvoru | čtyřhranné | |
| Šířka otvoru | 9 mm | |
| Výška otvoru | 9 mm | |
| Rozteč otvorů | 37 mm | |
| Hoffmann – rastr perforované stěny | ano | |
| Korpus šířka v G | 30 | |
| Korpus hloubka v G | 28 | |
| Druh produktu | Vertikální skříň | |
| Montážní poloha | Upevnění k podlaze a ke stěně | |
| Hmotnost | 163 kg | |
| Situace při instalaci a montáži | Samostatně stojící skříň | |
| Norma | DIN EN 16122 | |
| Rozsah použití | Dílna | |
| Konfigurace | Konfigurováno | |
| Celková šířka Bg | 750 mm | |
| Celková hloubka Tg | 700 mm | |
| Celková výška Hg | 2 000 mm | |
| Korpus šířka Br | 750 mm | |
| Korpus hloubka Ti | 700 mm | |
| Korpus výška Ho | 2 000 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce – těleso | G |
| Katalogové číslo | 943112 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406586133 | |
| Číslo výrobce | 943112 2000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |