Raft de depozitare 12

Cod articol: 943160 12
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 100
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 24×12
  • Material: galvanizată

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 100 kg
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 24×12
Material galvanizată
Adâncime 600 mm
Lăţime în G 12
Înălţimea utilă 33 mm
Lăţime utilă 300 mm
Adâncimea utilă în G 24
Tip produs Raft de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 943160 12
EAN / GTIN 4062406586232

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel galvanizată, cu muchie îndoită în sus pe ambele părţi.
Inclusiv 4 dibluri Easyfix din plastic, pentru înşurubare în deschiderile verticale.

Adaptat pentru:

Pentru dulap vertical Cod 943102, 943112, 943115.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii