{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Capacitate portantă a deschiderii verticale | 350 kg | |
| Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1.000 kg | |
| Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
| Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare | |
| Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 mm | |
| Egalizarea înălţimii la intervale | 37 mm | |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Înălţime | 1.000 mm | |
| Lăţime | 750 mm | |
| Adâncime | 700 mm | |
| Lăţime în G | 30 | |
| Adâncime în G | 28 | |
| Înălţime utilă deschidere verticală | 691 mm | |
| Lăţime utilă a deschiderii verticale | 300 mm | |
| Adâncime utilă deschidere verticală | 600 mm | |
| Număr de deschideri | 2 | |
| Modelul dulapului | Dulap de bază | |
| Sistem electronic de închidere – convertibil | da | |
| Execuţia deschiderii verticale | autoportant | |
| ComfortClose | nu | |
| Greutate | 107 kg | |
| Tip produs | Dulap vertical |
| Cod articol | 943112 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406586119 | |
| Număr producător | 943112 1000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |