Vertikální skříň, šířka 30G, 2 samonosné výsuvy 12G, Výška: 1000mm

Artiklové číslo: 943112 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Auszugkorpus; Korpus
Popsaná část, Antracitová šedá Front Vertikalauszüge
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá; Šedá
Větrání skříně ne
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Zamykací systém zajišťovací systém Hoffmann
Zamykací systém přestavitelný ano
Výběr barev Volný výběr
S vertikálním vytahováním ano
Celkový počet vertikálních výsuvů 2 ks
Vertikální výsuv vedení Samonosné
Vertikální výsuv typ Vertikální výsuv děrované stěny
Vertikální výsuv přední výška HfV 691 mm
Užitná šířka vertikálního výsuvu BnV 300 mm
Užitná hloubka svislého vysunutí TnV 600 mm
Užitná výška vertikálního výsuvu HnV 691 mm
Děrované výsuvné stěny seřizovací mřížka 37 mm
S rastrem děrované stěny ano
Tvar otvoru čtyřhranné
Šířka otvoru 9 mm
Výška otvoru 9 mm
Rozteč otvorů 37 mm
Hoffmann – rastr perforované stěny ano
Korpus šířka v G 30
Korpus hloubka v G 28
Druh produktu Vertikální skříň
Montážní poloha Upevnění k podlaze a ke stěně
Hmotnost 107 kg
Situace při instalaci a montáži Samostatně stojící skříň
Norma DIN EN 16122
Rozsah použití Dílna
Konfigurace Konfigurováno
Celková šířka Bg 750 mm
Celková hloubka Tg 700 mm
Celková výška Hg 1 000 mm
Korpus šířka Br 750 mm
Korpus hloubka Ti 700 mm
Korpus výška Ho 1 000 mm
Jednotka specifická pro výrobce – těleso G

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 943112 1000
EAN / GTIN 4062406586119
Číslo výrobce 943112 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vertikální skříně v 30×28G jsou osazené samonosnými výsuvy, které jsou vybaveny jednotlivým otevíráním výsuvů, aby bylo možné otevřít vždy jen jeden výsuv. Hliníkové úchytky s vyměnitelnými a popisovacími proužky.
Rámy výsuvů mají děrování □ 9×9 mm s rastrem 37 mm pro uchycení nosičů nástrojů, policových van a děrovaných stěn. Vertikální skříně jsou připravené pro připevnění na podlahu nebo stěnu a musejí být bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.
Zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. Všechny výsuvy se zamykají společně.

Zvláštní příslušenství:

Vertikální výsuvy mohou být osazeny:
Police č. 943160, děrovaná stěna č. 943166, šikmá police č. 943162 a č. 943163, lišta Multifix č. 943170.

Lakování:

Korpus a korpus výsuvu světle šedá RAL 7035, čelo vertikálních výsuvů antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus výsuvu nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Poznámka:

Vertikální skříně nesmí být instalovány se soklem!

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.