Panou perforat pentru dulapuri verticale, Recomandat pentru înălţimea dulapului vertical: 1000mm

Cod articol: 943166 1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru înălţimea dulapului vertical (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Înălţime 691 mm
Lăţime utilă 600 mm
Greutate 4,7 kg
Tip produs Perete perforat

Identificare și clasificare

Cod articol 943166 1000
EAN / GTIN 4062406586294
Număr producător 943166 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Panou perforat cu □ 9×9 mm la intervale de 37 mm. Pentru prinderea cârligelor şi a suporturilor precum şi a accesoriilor pentru panou perforat, vezi grupa 95. Inclusiv dibluri GARANT easyFix și șuruburi M5×12 (6 buc. pentru ref. 1000, 8 buc. pentru ref. 2000).

Adaptat pentru:

Umple un sertar culisant de dulap Cod 943102943115 fiecare Ref. 1000.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu strat de vopsea pulbere.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru montaj în dulapurile verticale GridLine cu adâncimea carcasei de 700 mm, cu ajutorul materialului de fixare inclus.
  • Montajul se face doar conform orificiilor dulapului vertical.
  • Şină Multifix pentru utilizare cu cârlige şi suporturi Easyfix, cutii de depozitare deschise, Tool-UNITS şi shadowboarduri.
  • Panou perforat pentru utilizare cu cârlige şi suporturi Easyfix precum şi pentru alte accesorii specifice.
  • Raft de depozitare înclinat recomandat pentru suporturile eForm de spumă dură.
  • Respectaţi capacităţile maxime de încărcare, inclusiv la suprastructuri.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu depăşiţi capacitatea portantă maximă admisă.
  • Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe rafturile de depozitare şi nici pe şine.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.