Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Zásuvka s plným výsuvem 200 kg, Výška čela: 75mm

Artiklové číslo: 943011 75

Vyberte variantu a množství

Výška čela (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 943011 75
EAN / GTIN 4045197379504
Číslo výrobce 943011 75
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dno opatřené otvory v rastru 17 mm, vnitřní stěny opatřené drážkami (dělení po 17 mm). Čelo zásuvky s hliníkovým madlem.
Plně výsuvná zásuvka, se 100 % vysunutím; nosnost 200kg.

Vhodné pro:

Kryt skříňky na nářadí č. 943001, montážní vozík č. 943225 vel. 710/0, 943227 vel. 960/0 a přídavné skříně stroje č. 943228, 943229 a 943232, všechny o velikosti 1020.

Rozsah dodávky:

Kompletní zásuvka vždy s 1 párem vodicích kolejniček zásuvky (včetně profilu pro montáž v korpusu skříně).

Lakování:

Signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Zásuvky lze osadit pro uložení upínacích nástrojů, např. SK, HSK, VDI atd. zásuvkovou vložkou ze skupiny č 97.