Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cărucior de montaj, Înălţime mm / număr de sertare: 960/0

Cod articol.: 943227 960/0

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime mm / număr de sertare Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 943227 960/0
EAN / GTIN 4045197556301
Număr producător 943227 960/0
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu câte 2 roţi fixe şi role de ghidaj ⌀ 100 mm, cu posibilitate de fixare. Cu margine împotriva alunecării pe 4 părţi, covoraş de cauciuc cu caneluri şi 2 mânere de tragere. Cu posibilitate de închidere centrală. Sertare cu deschidere completă potrivit descrierii de la Cod 943021, în plus cu deblocare singulară de sertar − împiedică deschiderea sertarelor în timpul transportului.
Sertare cu o capacitate portantă de 75 kg.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, sertare albastre RAL 5005, acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

În combinaţie cu echiparea cu sertare de la Cod 943011 şi 943021 se livrează automat cu deblocare singulară de sertar.