Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dulap cu uşi batante pentru depozitarea aparatelor echipat, Model: 1020

Cod articol.: 943229 1020
1020

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Model Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 943229 1020
EAN / GTIN 4045197609311
Număr producător 943229 1020
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu uşi batante întărite, cu posibilitate de închidere prin mânerul de împingere cu butuc. Cu margine împotriva alunecării pe 3 părţi şi covoraş de cauciuc cu caneluri. Prinderea sertarelor şi a rafturilor culisante la intervale de 25 mm. Corpurile dulapurilor sunt dotate cu siguranţa de deschidere individuală.
Echipat cu 2×sertare Cod 943021 Ref. 75 (capacitate portantă 75 kg) şi 2×rafturi culisante Cod 942991 (capacitate portantă 200 kg).

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi albastre RAL 5005 acoperite cu pulbere. Suprafaţă de contact din tablă de oţel cu cauciuc cu caneluri, culoare neagră (H = 20 mm).