Dispozitive de fixare cu bielă

Cod articol.: 94243
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 94243
EAN / GTIN 4020772094249
Număr producător 94243
L-Număr L30100 87
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Întinzător tijă de împingere, întinzător tijă împingere.
(Împingeți tija și maneta în direcția opusă). Versiune cu ghidaj lung al tijei de împingere. Corp de bază din fontă maleabilă, vopsit. Piese de pârghie și tijă de împingere din oțel călit, galvanizat și pasivat. Nituri din oțel inoxidabil care rulează în bucșe întărite. Punctele de lagăr sunt lubrifiate. Mâner ergonomic, rezistent la ulei, cu suport mare pentru mâini și componentă moale.
Complet cu șurub push-on temperat, placat cu zinc
Nr. 6880-3.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 3
  • F1: 4kN
  • Șurub de fixare: M8x35
  • greutate: 540 g