Sauterelles à tige coulissante

Réf.: 94243
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 94243
EAN / GTIN 4020772094249
Réf. fabricant 94243
Article hors catalogue L30100 87
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Elément de serrage à bielle, élément de serrage à pression.
(Pousser la tige et le levier manuel dans le sens opposé). modèle avec guide de tige de poussée long. Corps de base en fonte malléable, peint. Pièces de levier et tige de poussée en acier trempé, galvanisé et passivé. rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées. Articulation graissée. poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple.
Complet avec vis à emboîter trempée galvanisée
No 6880-3.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 3
  • F1: 4 kN
  • Vis de calage: M8x35
  • Poids: 540 g