Schuifstangspanners

Artikelnummer: 94243
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 94243
EAN/GTIN 4020772094249
Nummer fabrikant 94243
L-nummer L30100 87
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Drukstangspanner, drukstangspanner.
(Duw de stang en de hendel in tegengestelde richting). uitvoering met lange drukstanggeleider. Basisbehuizing gemaakt van smeedbaar gietijzer, gelakt. Hefboomonderdelen en duwstang gemaakt van gehard staal, gegalvaniseerd en gepassiveerd. Roestvrijstalen staal-klinknagels die in geharde bussen lopen. Lagerpunten zijn gesmeerd. Ergonomische, oliebestendige handgreep met grote polssteun en zachte component.
Compleet met geharde, verzinkte drukschroef
Nee 6880-3.

Kenmerk:

  • Maat: 3
  • F1: 4 kN
  • Spanschroef: M8x35
  • Gewicht: 540 g