Vpenjalnik s potisno palico

Št. art.: 94243
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 94243
EAN/GTIN 4020772094249
Številka proizvajalca 94243
L-število L30100 87
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napenjalec potisnega droga, napenjalec potisnega droga.
(Potisni drog in ročica v nasprotni smeri). oblika z dolgim vodilom potisnega droga. Osnovno telo iz tempranega litega železa, pobarvano. Deli ročice in potisna palica iz kaljenega jekla, pocinkani in pasivirani. Zakovice iz nerjavečega jeklo, ki delujejo v pušah, utrjenih v ohišju. Ležajne točke so namazane. Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento.
Skupaj s kaljenim pocinkanim potisnim vijakom
Št. 6880-3.

Lastnosti:

  • Velikost: 3
  • F1: 4kN
  • Pritisni vijak: M8x35
  • Masa: 540 g