Cilindru spiralat 100x100x19,1 mm A Oțel MEDIU/ Oțel inoxidabil/ metal neferosAM

Cod articol.: 94204
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 94204
EAN / GTIN 9003170942041
Număr producător 94204
L-Număr L50140 2560
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Forma patentată a rolelor spiralate PREMIUM vă permite să lucrați ușor și confortabil fără deviere laterală pe suprafețe complexe din oțel, oțel inoxidabil și metale neferoase. Urmele tipice ale rolelor pe piesa de prelucrat fac parte din trecut cu această rolă, ceea ce crește semnificativ productivitatea, deoarece procesele de șlefuire nu trebuie să fie repetate. În plus, vibrațiile sunt reduse semnificativ, iar volumul de lucru este minimizat. Utilizarea confortabilă și intuitivă a acestei unelte nu necesită o familiarizare extinsă - puteți obține cele mai bune rezultate imediat.

Caracteristică:

  • Formă: Disc lamelar spiralat cu fleece
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel, oțel inoxidabil, metale neferoase
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : A MEDIU
  • Dimensiuni (D x D x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diametru: 100 mm
  • Concentrație: 100 mm
  • Alezaj: 19,1 mm
  • Granulația: 40
  • Unealtă pentru: maşină de satinat

Avantaj:

  • Manevrare simplă: Tăieturi spiralate pentru o utilizare foarte ușoară, în special pentru utilizatorii neexperimentați
  • Rezultate consecvente
  • Durată de viață maximă

Aplicaţie:

  • Pentru curățare, finisare, lustruire sau pentru procese generale de șlefuire pe suprafețe inegale sau curbate

Material:

  • Oțel/oțel inoxidabil/metale neferoase

Adaptat pentru:

  • maşină de satinat

Recomandare:

  • A COARSE / A MEDIUM pentru curățarea rosturilor de sudură, îndepărtarea ruginii și a acoperirilor și pentru debavurare ușoară
  • A FEIN pentru lucrul pe lac și vopsea, pentru curățarea componentelor mașinilor și pentru finisare
  • A VERY FINE / A ULTRA FINE pentru finisarea unei game largi de piese
  • Granulație 60/80: pentru finisarea suprafețelor mai grosiere
  • Granulație 120/180: pentru finisarea fină a suprafețelor

Caracteristici speciale:
  • Cele mai bune rezultate de suprafață și durată de viață
  • Fără urme de role
  • Lucru confortabil

Notă:

  • Pentru curățare, finisare, lustruire sau pentru procese generale de șlefuire pe suprafețe inegale sau curbate