Tyrolit cylindre nylon 100x100x19,1 A MEDIUM PREMIUM acier/inox/alu

Réf.: 94204
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 94204
EAN / GTIN 9003170942041
Réf. fabricant 94204
Article hors catalogue L50140 2560
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • La forme brevetée des rouleaux spiralés PREMIUM vous permet de travailler facilement et confortablement sans déviation latérale sur des surfaces complexes en acier, en acier inoxydable et en métaux non-ferreux.
  • Les empreintes typiques des cylindres sur la pièce appartiennent au passé avec ce cylindre, ce qui augmente significativement la productivité, car les procédés de meulage ne doivent pas être répétés.
  • De plus, les vibrations sont nettement réduites et la charge de travail est minimisée.
  • Le travail confortable et intuitif avec cet outil ne nécessite pas de temps d'apprentissage importantvous pouvez obtenir immédiatement les meilleurs résultats.

Caractéristique(s):

  • Form: SPIRAL VLIES Flap Wheel
  • Spécification : A MOYEN
  • Dimension (D x T x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diamètre: 100 mm
  • Epaisseur: 100 mm
  • Alésage: 19.1 mm
  • Granulométrie: 40
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable;Aluminium
  • Outillage pour: Satineuse

Avantage(s):

  • Manipulation simple : Entailles en spirale pour une application très simple, en particulier pour les opérateurs inexpérimentés
  • Résultats constants
  • Longévité extrême

Utilisation:

  • Pour le nettoyage, la finition, le polissage ou pour des procédés de meulage sur des surfaces inégales ou incurvées

Matière(s):

  • Acier/Acier inoxydable/Aluminium
  • Acier/Acier inoxydable/Aluminium

Adapté(s) pour:

  • Satineuse

Recommandation(s):

  • A GROS / A MOYEN pour le nettoyage de cordons de soudure, l'élimination de la rouille et des revêtements ainsi que pour de petits travaux d'ébarbage
  • A FIN pour l'usinage de laque et de peinture, pour le nettoyage de pièces de machines et pour la finition
  • A TRÈS FIN / A ULTRA FIN pour la finition de pièces à usiner les plus diverses
  • Grosseur de grain 60/80 : pour une semi-finition
  • Grosseur de grain 120/180 : pour un fini de surface fin

Remarque(s):

  • Pour le nettoyage, la finition, le polissage ou pour des procédés de meulage sur des surfaces inégales ou incurvées