Omschrijving:
De gepatenteerde vorm van de PREMIUM spiraalrollen maakt het mogelijk om eenvoudig en comfortabel te werken zonder zijdelingse doorbuiging op complexe oppervlakken op staal, roestvrij staal en non-ferrometalen. Typische walssporen op het werkstuk behoren met deze wals tot het verleden, wat de productiviteit aanzienlijk verhoogt omdat schuurprocessen niet herhaald hoeven te worden. Bovendien worden trillingen aanzienlijk verminderd en wordt de werkbelasting geminimaliseerd. De comfortabele en intuïtieve bediening van dit gereedschap vereist geen uitgebreide gewenning - je kunt meteen de beste resultaten bereiken.
Kenmerk:
- Vorm: Spiraalvormige lamellenschijf
- Geschikt voor: Staal, roestvrij staal, non-ferrometalen
- Gamme de produits: PREMIUM
- Specificatie : A MEDIUM
- Dimensions (D x T x H): 100 x 100 x 19,1 mm
- Diameter: 100 mm
- Dikte: 100 mm
- Boring: 19,1 mm
- Korrelgrootte: 40
- Outil pour: Satineermachine
Voordeel:
- Eenvoudig in het gebruik: Spiraalvormige sneden voor zeer eenvoudig gebruik, vooral voor onervaren gebruikers
- Consistente resultaten
- Maximale levensduur
Toepassing:
- Voor reinigen, afwerken, polijsten of algemene schuurprocessen op oneffen of gebogen oppervlakken
Advies:
- A GROB / A MEDIUM voor het reinigen van lasnaden, verwijderen van roest en coatings en voor licht ontbramen
- A FEIN voor het bewerken van lak en verf, voor het reinigen van machineonderdelen en voor afwerking
- A ZEER FIJN / A ULTRA FIJN voor het afwerken van een breed scala aan werkstukken
- Korrelgrootte 60/80: voor grovere oppervlakteafwerking
- Korrelgrootte 120/180: voor fijne oppervlakteafwerking
Bijzonderheden:
- Beste oppervlakresultaten en levensduur
- Geen walssporen
- Comfortabel werken