Leírás:
A PREMIUM spirálhengerek szabadalmaztatott alakja lehetővé teszi, hogy egyszerűen és kényelmesen, oldalirányú kitérés nélkül dolgozhasson összetett felületeken acélon, rozsdamentes acélon és színesfémeken. A munkadarabon lévő tipikus görgőnyomok ezzel a hengerrel a múlté, ami jelentősen növeli a termelékenységet, mivel a csiszolási folyamatokat nem kell megismételni. Ezenkívül a rezgések jelentősen csökkennek, és a munkaterhelés minimálisra csökken. A szerszám kényelmes és intuitív kezelése nem igényel hosszas betanítást - azonnal a legjobb eredményeket érheti el.
Jellemző:
- Formája: Spirális, nem szőtt lapátlapátos tárcsa
- Anyag alkalmassága: Acél, rozsdamentes acél, színesfémek
- Termékvonal: PREMIUM
- Specifikáció : A KÖZEPES
- Méretek (D x D x H): 100 x 100 x 19,1 mm
- A tartály átmérője: 100 mm
- Vastagság: 100 mm
- Furat: 19,1 mm
- Szemcseméret: 40
- Szerszám: Szatináló gép
Előny:
- Egyszerűen kezelhető: Spirális vágások a nagyon egyszerű használathoz, különösen a tapasztalatlan felhasználók számára
- Következetes eredmények
- Maximális élettartam
Felhasználás:
- Tisztításhoz, befejezéshez, polírozáshoz vagy általános csiszolási folyamatokhoz egyenetlen vagy ívelt felületeken.
Ajánlás:
- A GROB / A MEDIUM hegesztési varratok tisztítására, rozsda és bevonatok eltávolítására, valamint könnyű sorjázásmentesítésre.
- A FEIN lakk és festék megmunkálásához, gépalkatrészek tisztításához és utómunkálatokhoz.
- A VERY FINE / A ULTRA FINE a munkadarabok széles skálájának megmunkálásához
- Szemcseméret 60/80: durvább felületkezeléshez
- Szemcseméret 120/180: finom felületmegmunkáláshoz
Különlegességek:
- Legjobb felületi eredmények és élettartam
- Nincsenek görgőnyomok
- Kényelmes munkavégzés