Set de şuruburi pentru coloane de susţinere

Cod articol.: 938028
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
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
Număr de unelte 16 buc.
Serie Workstation, KOMBI-Werkbank
Lungime nominală L 20 mm
Dimensiunea filetului d1 M8
Profil de antrenare Hexagon exterior
Unitate lățim cheie metric
Pasul filetului P 1,25 mm
Suprafaţă galvanizat
Modelul coadăi Teilgewinde
Cuprins set
Tip produs Șurub nespecificat
Tip de filet Filet standard metric ISO
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 938028
EAN / GTIN 4045197738523
Număr producător 938028
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru fixarea coloanelor de susţinere pe Workstation resp. blatul de lucru.

Adaptat pentru:

Coloane de susținere 923000, 928075, 928076, 928010, 938000.

Livrare:

4 şuruburi hexagonale M8×20; 4 şuruburi de ancorare filet lemn; 4 şaibe de adaos ⌀8,4; 4 piuliţe M8.