Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Blat de lucru pe colţ cu strat Eterlux, Recomandat pentru adâncimea blatului de legătură: 700mm

Cod articol.: 933657 700

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru adâncimea blatului de legătură (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 933657 700
EAN / GTIN 4045197506801
Număr producător 933657 700
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Blat de lucru pentru staţii de lucru în laborator (posibilitate de decontaminare) − electronică, optică şi birouri. Suprafaţa este compusă dintr-un strat foarte rezistent la zgâriere şi rezistent la căldură cu grosimea de 2,7 mm. Un strat central pe miez de lemn ST şi o mişcare în sens opus garantează un blat de lucru fără distorsiuni. Laturile frontale sunt prevăzute cu o bandă de laminare din ABS cu grosimea de 3 mm. Blaturile Eluplan sunt foarte rezistente la uzură, rezistente la ulei, grăsime, acizi şi leşii slabe. Rezistent la căldură şi la expunerea scurtă la flăcări şi staniu lichid. (Acestea afectează însă aspectul suprafeţei).
Ref. 1000×1000×50 mm cu pantă de 45°, cu ieşire pe adâncimea de 700 mm a blaturilor.

Adaptat pentru:

Picior de sprijin Cod 933620 − 933625; 937103; 933703 − 933708.