Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Picior reglabil pe înălţime, Înălţime 650 − 900 mm, Adâncime: 760mm

Cod articol.: 933625 760
760

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 933625 760
EAN / GTIN 4045197548481
Număr producător 933625 760
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel cu muchia îndoită, cu bare de distanţare transversală. Cu 2 fileturi M10 pentru montarea opţională a şuruburilor de egalizare a înălţimii Cod 930100 Ref. M10.
La intervale de 25 mm, înălţimea este reglabilă între 650 şi 900 mm.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

În cazul extinderii complete pe înălţime, trebuie să se încorporeze un perete posterior.