Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Banc de lucru universal cu 1 sertar cu blat din fag Multiplex, Lungime blat de lucru: 2000mm

Cod articol.: 933310 2000

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime blat de lucru (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 933310 2000
Număr producător 933310 2000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Blat de lucru cu grosimea de 50 mm. Cu găuri pentru fixarea unităţilor de depozitare cu sertare şi a picioarelor de sprijin.
Blatul bancului de lucru din fag încleiat, rezistent la apă. Lăcuit incolor cu lac de protecţie contra UV.
Unitate de depozitare cu sertare cu lăţimea de 600 mm din tablă de oţel cu încuietoare cilindrică cu 2 chei şi închidere centrală. Sertar din tablă de oţel cu mâner lat din aluminiu, extensibil până la 90 %. Pe părţile interioare se află benzi perforate pentru împărţire. Unităţile de depozitare cu sertare pot fi montate la alegere la dreapta, stânga sau în mijlocul mesei de lucru. La o lungime a plăcii 1500 mm se pot monta 2 − 3 unităţi de depozitare cu sertare, la o lungime a plăcii 2000 mm se pot monta 3 − 4 unităţi de depozitare cu sertare (în funcţie de lăţimea unităţii).
Picioare de sprijin din tablă de oţel îndoită (lăţime 80 mm), cu bare de distanţare transversale.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului: 140

Culoare:

Corp şi picioare de sprijin gri deschis RAL 7035, sertare albastre RAL 5005, acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Accesorii, a se vedea Cod 933910 − 933990, elemente de compartimentare Cod 960030 − 960180, sistem de ordonare Aqurado Cod 960900 − 961500.
Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.