Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Universal-Werkbank mit 1 Schublade mit Buche-Multiplex-Platte, Plattenlänge: 2000mm

Artikel-Nr.: 933310 2000

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 933310 2000
Herstellernummer 933310 2000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Arbeitsplatte 50 mm stark. Zur Befestigung der Schubladenblöcke und Fußteile sind Bohrungen vorgesehen.
Werkbankplatte aus Buche-Multiplex, wasserfest verleimt. Mit UV-Lack farblos lackiert.
Schubladenblock 600 mm breit aus Stahlblech mit Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und Zentralverschluss. Schublade aus Stahlblech mit breiter Alu-Griffleiste, ausziehbar bis 90 %. An den Innenseiten Schlitzleisten für Unterteilung. Schubladenblöcke können wahlweise rechts, links oder in der Mitte der Werkbankplatte montiert werden. Bei Plattenlänge 1500 mm können 2 − 3 Blöcke, bei Plattenlänge 2000 mm können 3 − 4 Blöcke angebracht werden (abhängig von der Blockbreite).
Fußteile aus Stahlblech gekantet (80 mm breit), mit Querverstrebungen.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe: 140

Lackierung:

Korpus und Fußteile lichtgrau RAL 7035, Schubladen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Zubehör siehe Nr. 933910 − 933990, Einteilungsmaterial Nr. 960030 − 960180, Aqurado-Ordnungssystem Nr. 960900 − 961500.
Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.