Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Univerzální pracovní stůl s 1 zásuvkou s deskou z bukového Multiplexu, Délka desky: 2000mm

Artiklové číslo: 933310 2000

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 933310 2000
Číslo výrobce 933310 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pracovní deska 50 mm silná. S otvory k upevnění zásuvkových bloků a podstavců z ocelových profilů.
Deska pro pracovní stoly, materiál buk Multiplex, vodovzdorné lepidlo. Bezbarvý lak odolný proti UV záření.
Zásuvkový blok, šířka 600 mm z ocelového plechu se zámkem s cylindrickou vložkou se 2 klíči a centrálním zamykáním. Zásuvka z ocelového plechu se širokým hliníkovým madlem, možnost vytažení až na 90 %. Na vnitřních stranách drážkové lišty pro rozdělení. Zásuvkové bloky lze montovat vpravo, vlevo nebo uprostřed desky pracovního stolu. Při délce desky 1500 mm lze připevnit 2 – 3 bloky, při délce desky 2000 mm 3 – 4 bloky (závisí na šířce bloku).
Podstavce z ohýbaného ocelového plechu (80 mm šíře), s příčnou výztuhou.

Osazení:

Výška čela zásuvky: 140

Lakování:

Korpus a nohy světle šedá RAL 7035, zásuvky signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Příslušenství viz č. 933910 - 933990, organizéry č. 960030 - 960180 systém organizérů Aqurado č. 960900 - 96 1500.
Dodávka po jednotlivých dílech, výhodnější z hlediska přepravy. Dodávka bez montáže.