Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Banco de trabajo universal con 1 cajón con tablero de haya multiplex, Longitud de tablero: 2000mm

Número de artículo: 933310 2000

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 933310 2000
Número del fabricante 933310 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tablero de trabajo 50 mm de grosor. Para la fijación de cajoneras y pie soporte están provistas perforaciones.
Tablero de banco de trabajo de haya multiplex, encolado resistente al agua. Con barnizado incoloro UV.
Cajonera de 600 mm de ancho de chapa de acero con cerradura de pasador cilíndrico, 2 llaves y cierre central. Cajón de chapa de acero con tirador de aluminio ancho, extraíble hasta el 90 %. Regletas ranuradas en las superficies interiores para la subdivisión. Las cajoneras se pueden montar a la derecha, a la izquierda o en el centro del tablero del banco de trabajo. Con el tablero de 1500 mm de longitud se pueden montar 2 − 3 cajoneras, con el tablero de 2000 mm de longitud 3 − 4 cajoneras de la anchura del bloque).
Pies soporte de chapa de acero plegada (80 mm de ancho), con arriostramiento transversal.

Colocación:

Altura frontal de cajón: 140

Lacado:

Cuerpo y pies soporte gris claro RAL 7035, cajones azul señal RAL 5005, con revestimiento de polvo.

Nota:

Accesorios: ver n.º 933910 − 933990, material separador n.º 960030 − 960180, sistemas de organización Aqurado n.º 960900 − 961500.
Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.