{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035 | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri | |
| Selectarea culorii | Culori GARANT | |
| Cu sertare | Nein | |
| Ventilația dulapului | Nein | |
| Încuietoare Tip de construcție | Încuietoare cilindrică | |
| Sistemul de blocare poate fi convertit | Da | |
| Corpus înălțime utilă | 700 mm | |
| Corpus lăţime în G | 30 | |
| Corpus adâncime în G | 28 | |
| Capacitate portantă | 4.000 kg | |
| Partea descrisă | Gesamtgehäuse | |
| Tip produs | Dulap de bază | |
| Poziția de montare | Fixarea pe podea | |
| Greutate | 38 kg | |
| Situația instalării și montării | Dulap independent; Dulap independent; Instalare suspendată sub panouri; Dulap independent; Instalare suspendată sub panouri | |
| Domeniu de utilizare | Atelier | |
| Configurare | Neconfigurat | |
| Lăţimea totală | 750 mm | |
| Adâncimea totală | 700 mm | |
| Înălţimea totală | 800 mm | |
| Corpus lățime | 750 mm | |
| Corpus adâncime | 700 mm | |
| Corpus înălțime | 800 mm | |
| Corpul unității specifice producătorului | G | |
| Mobil(ă) | Nein |
| Cod articol | 931155 800 | |
| EAN / GTIN | 4062406063108 | |
| Număr producător | 931155 800 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |